Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 8736 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/8 inch | AF8NGW 29AN90

WRIGHT TOOL 8736 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune de 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AF8NGW Model: 8736Crucea Ref: 29AN90

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€104.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte12
Tip de ieșireHex dublu
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.125 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.044
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 8772 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 2-1/4 inch | AF8MNM 29AP03 87723.187 "2.25 "€167.67
WRIGHT TOOL 8776 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 2-3/8 inch | AF8MNN 29AP04 87763.25 "2.375 "€227.18
WRIGHT TOOL 8724 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 3/4 inch | AF8NGQ 29AN85 87242.25 "3 / 4 "€106.73
WRIGHT TOOL 8728 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 7/8 inch | AF8NGR 29AN86 87282 13 / 32 "7 / 8 "€104.12
WRIGHT TOOL 8730 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 15/16 inch | AF8NGT 29AN87 87302.437 "15 / 16 "€104.12
WRIGHT TOOL 8732 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune de 1 inch | AF8NGU 29AN88 87322 17 / 32 "1"€104.12
WRIGHT TOOL 8734 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune 1-1/16 inch | AF8NGV 29AN89 87342 9 / 16 "1-1/16 "€104.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 8736 Priză de impact standard, cu antrenare de 1 inch, 12 puncte, dimensiune de 1-1/8 inch
€104.79 /unitate