Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt | AF7EHC 20XF60

INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt

În stoc
Element: AF7EHC Model: MIL72EQTUZ-24Crucea Ref: 20XF60
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
€328.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electromecanic
amperi21
Formular de contactSPDT
Contactați HP @ 120V1
Contactați HP @ 240V2
Skipper de ziNu
Adâncime2.3 "
Tip de carcasăPlastic
Înălţime3.8 "
Max. Cicluri On / Off48
Max. Setarea timpului23 ore 45 min.
Min. Setarea timpului15 min.
MountSpăla
NEMA Rating-ul3R
Număr de poli2
Numărul de excursioniști inclus96
Temperatura de operare.-4 grade până la 131 grade F
Tip24 de ore
Voltaj12 la 24 VAC / VDC
Lăţime568678 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Baterie de rezervă

Variante de produs

ProdusModelVoltajAdâncimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMountTemperatura de operare.TipPreț
INTERMATIC MIL72AQTUZ-240 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGQ 20XF49 MIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F24 de ore€329.73
INTERMATIC MIL72AQTUZH-24 Cronometru electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGT 20XF51 MIL72AQTUZH-2412 la 24 VAC / VDC3.3 "4.8 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-4 grade până la 131 grade F24 de ore-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZ-120 Temporizator electromecanic 24 ore Spdt | AF7EGU 20XF52 MIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-120 Temporizator electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGX 20XF55 MIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore-
RFQ
INTERMATIC MIL72ASTUZH-24 Cronometru electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGY 20XF56 MIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore€194.27
INTERMATIC MIL72ASTUZH-240 Cronometru electromecanic 24 de ore Spdt | AF7EGZ 20XF57 MIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 ore 45 min.15 min.Suprafață / șină DIN-40 grade până la 185 grade F24 de ore€183.30
INTERMATIC MIL72ESTUZ-24 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt | AF7EHH 20XF65 MIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 ore 45 min.15 min.Spăla-40 grade până la 185 grade F24 de ore€156.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC MIL72EQTUZ-24 Cronometru electromecanic 24 ore Spdt
€328.08 /unitate