Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Separator de lichide SOLBERG STS-150C 80 cfm 1-1/2 inch NPT | AH8QMB 38XT76

SOLBERG STS-150C Separator de lichid 80 cfm 1-1/2 inch NPT

În stoc
Articol: AH8QMB Model: STS-150CCrucea Ref: 38XT76
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
€1,697.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de lichide
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului51 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1/4 "NPT
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaOţel inoxidabil
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 80
Presiune maximă2 psi
Max. Temp.220 grade F
Inălțime totală13.625 "
Lățimea totală7"
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.186
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
SOLBERG STS-200C Separator de lichide 2 inch Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETL 5JPZ5 STS-200C128 uncieCfm 175175 psi16.75 "9"2 "NPT€2,370.09
SOLBERG STS-250C Separator de lichide 2.5in Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETM 5JPZ6 STS-250C128 uncieCfm 210210 psi16.75 "9"2-1 / 2 "NPT€2,444.96
SOLBERG STS-300C Separator de lichide 3 inch Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETN 5JPZ7 STS-300C256 uncieCfm 300300 psi19.75 "13.5 "3 "NPT€3,376.38
SOLBERG STS-400C Separator de lichide 4 inch Fnpt Intrare/ieșire | AE4ETP 5JPZ8 STS-400C256 uncieCfm 500500 psi19.75 "13.5 "4 "NPT€3,386.75
Separator de lichid SOLBERG STS-100C 40 cfm 1 inch NPT | AH8QMC 38XT77 STS-100C51 uncieCfm 402 psi13.625 "7"1 "NPT€1,697.09
Separator de lichide SOLBERG STS-125C 60 cfm 1-1/4 inch NPT | AH8QMD 38XT78 STS-125C51 uncieCfm 602 psi13.625 "7"1-1 / 4 "NPT€1,651.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SOLBERG STS-150C Separator de lichid 80 cfm 1-1/2 inch NPT
€1,697.09 /unitate