GRAINGER Rotile pentru gaura de bolt


Filtru
Tip rulment: Bilă de precizie , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Material cadru: Oţel , Duritate: 65 Shore A , Diametru gaură: 7 / 16 " , fără marcaj: Da , Temp. Gamă: -30 până la 175 grade. F , Tip cale de rulare: Minge dublă , Tip tulpină: Hollow Kingpin , Sistem de măsurare: Inch , Dimensiune de filet: M8
StilModelArticolFinisaj cadruTipul de frânăFrână cu rotire inclusăRating de încărcareBolt de montare Dia.Inălțime totalăPista de cursePreț (ex. TVA)
A
BS4 075 NY14
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu350 lb.-4.5 "Mingă single€54.84
B
BS4 100 NY14 L
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa495 lb.-5.5 "Mingă single€113.60
A
BS4 100 NY14
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-5.5 "Mingă single€62.35
C
P7S-SRP030K-H-TB
Rolă pentru găuri pentru șuruburiCromatFrână de blocare totală-175 lbs.7 / 16 "4"-€43.63
D
P7S-SRP030K-H
Rolă pentru găuri pentru șuruburiCromatFrână laterală cu șurub-175 lbs.7 / 16 "4"-€39.12
E
400K40
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc--150 lb25 / 64 "2"-€40.96
F
P9S-RP030K-H-TB
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa220 lb.15 / 32 "3 15 / 16 "Minge dublă€57.22
B
BS4 100 GR1E L
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa396 lb.-5.5 "Mingă single€141.77
A
BS4 125 NY14
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-6.437 "Mingă single€70.15
G
BS4 100 RP14
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-5.5 "Mingă single€65.89
G
BS4 075 RP14
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu380 lb.-4.5 "Mingă single€63.37
B
BS4 125 NY14 L
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa495 lb.-6.437 "Mingă single€120.86
B
BS4 125 GR1E L
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa440 lb.-6.437 "Mingă single€153.71
H
BS4 125 GR1E
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu440 lb.-6.437 "Mingă single€104.51
H
BS4 100 GR1E
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu396 lb.-5.5 "Mingă single€90.43
B
BS4 125 RP14 L
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa495 lb.-6.437 "Mingă single€122.68
G
BS4 125 RP14
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-6.437 "Mingă single€72.43
B
BS4 100 RP14 L
Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa495 lb.-5.5 "Mingă single€116.85
I
LEXR-PO 125XR
rotiță-------€185.81
J
LEXR-POEV 125XR-SG
rotiță-------€218.88
K
400K41
rotiță-------€19.28
L
LMDA-VPA 50G-FI
rotiță-------€74.26
M
LMDA-VPA 50G
rotiță-------€42.90
N
P9S-SR020K-H-TB
rotiță-------€35.53
O
P16S-RP060K-H
rotiță-------€76.29
P
P9S-SR020K-H
rotiță-------€29.41
Q
LMDA-POA 50G
rotiță-------€31.19
R
LMDA-POA 50G-FI
rotiță-------€62.68
O
P16S-RP040K-H
rotiță-------€57.22
S
LEXR-POEV 125XR-FI-SG
rotiță-------€282.48
T
LMDA-POA 75G-FI
rotiță-------€87.41
U
400K39
rotiță-------€38.19
V
LEXR-PO 125XR-FI
rotiță-------€250.69
I
LEXR-PO 80XR
rotiță-------€170.68
W
LKRXA-TPA 126G
rotiță-------€127.83
X
LKRXA-TPA 126G-FI
rotiță-------€156.68
S
LEXR-POEV 100XR-SG
rotiță-------€195.45
Y
LEXR-PO 100XR
rotiță-------€170.14
Z
LEXR-PO 100XR-FI
rotiță-------€239.06
S
LEXR-POEV 100XR-FI-SG
rotiță-------€254.02
A1
LKRXA-TPA 101G
rotiță-------€122.03
X
LKRXA-TPA 101G-FI
rotiță-------€150.08
Z
LEXR-PO 80XR-FI
rotiță-------€195.42
B1
LEXR-POEV 80XR-SG
rotiță-------€180.62
C1
LEXR-POEV 80XR-FI-SG
rotiță-------€202.87
D1
P16S-RP040K-H-WB
rotiță-------€111.72
E1
P16S-RP060K-H-WB
rotiță-------€131.77
F1
P16S-RP050K-H
rotiță-------€63.54
F1
P16S-RP030K-H
rotiță-------€53.49
G1
LMDA-POA 75G
rotiță-------€58.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?