Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER BS4 100 GR1E L Kingpin Rolă pivotantă Cauciuc 4 inch 396 lb. | AH8DPU 38LU25

GRAINGER BS4 100 GR1E L Kingpin Rolă pivotantă Cauciuc 4 inch 396 lb.

În stoc
Articol: AH8DPU Model: BS4 100 GR1E LCrucea Ref: 38LU25
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
€141.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pentru găuri pentru șuruburi
Bolt Hole Dia. (În.)1 / 2 "
Tipul de frânăBlocare totală
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotireServiciu ușor-mediu
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare396 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală5.5 "
Pista de curseMingă single
Roată de schimbMfr. Nr. 100GR1E
Tip tulpinăHollow Kingpin
Sistem de măsurareInch
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților4"
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.594
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.26
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Temp. Interval: -40 grade până la 158 grade F

Variante de produs

ProdusModelArticolFinisaj cadruTipul de frânăFrână cu rotire inclusăRating de încărcareBolt de montare Dia.Inălțime totalăPista de cursePreț
GRAINGER BS4 075 NY14 Rolă pivotantă Kingpin Nylon 3 inch 350 lb. | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu350 lb.-4.5 "Mingă single€54.84
GRAINGER BS4 100 NY14 Rolă pivotantă Kingpin Nylon 4 inch 495 lb. | AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-5.5 "Mingă single€62.35
GRAINGER BS4 100 NY14 L Rolă pivotantă Kingpin Nylon 4 inch 495 lb. | AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LRolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa495 lb.-5.5 "Mingă single€113.59
GRAINGER BS4 125 NY14 Rolă pivotantă Kingpin Nylon 5 inch 495 lb. | AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-6.437 "Mingă single€70.14
GRAINGER BS4 125 NY14 L Rolă pivotantă Kingpin Nylon 5 inch 495 lb. | AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LRolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zincBlocare totalăDa495 lb.-6.437 "Mingă single€120.85
GRAINGER BS4 075 RP14 Rotă pivotantă Kingpin Fenolică 3 inch 380 lb. | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu380 lb.-4.5 "Mingă single€63.37
GRAINGER BS4 100 RP14 Rotă pivotantă Kingpin Fenolic 4 inch 495 lb. | AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14Rolă pentru găuri pentru șuruburiPlacat cu zinc-Nu495 lb.-5.5 "Mingă single€65.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER BS4 100 GR1E L Kingpin Rolă pivotantă Cauciuc 4 inch 396 lb.
€141.78 /unitate