DAYTON Jaluzele din aluminiu reglabile


Filtru
Lățimea flanșei: 2" , Lățimea interioară: 24 - 42 " , Material: 3003 Aluminiu , Max. Viteză: 3000 fpm , Dimensiunea orificiului de montare: 9/32 x 1/2 " , Lățimea exterioară: 28 - 46 " , Tip: Înălțime fixă, lățime reglabilă
StilModelZona liberăÎnălțimea interioarăNumărul de lameÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
A
2FTV4
0.740 la 1.310 pătrat-ft.14 "118 "€520.35
A
2FTV9
0.980 la 1.750 pătrat-ft.18 "222 "€567.82

Jaluzele din aluminiu reglabile

Fantele de admisie Dayton sunt concepute pentru a crea deschideri de ventilație personalizate în depozite și unități de producție. Acestea dispun de jaluzele cu file pentru a asigura blocarea sigură la instalare și sunt reglabile pe lățime pentru a găzdui o gamă largă de deschideri de perete. Au rame durabile din aluminiu pentru a rezista la medii exterioare dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele, disponibile în înălțimi de 14 și 18 inchi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?