DAYTON 2FTV9 Jaluză reglabilă cu aluminiu de 28 până la 46 inchi | AB9WFU

DAYTON 2FTV9 Jalugă reglabilă cu aluminiu de 28 până la 46 inchi

În stoc
Articol: AB9WFU Model: 2FTV9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei2"
Zona liberă0.980 la 1.750 pătrat-ft.
Înălțimea interioară18 "
Lățimea interioară24 - 42 "
Material3003 Aluminiu
Max. Eșapament (CFM)2875
Max. De admisie (CFM)2010
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)18H x 24W
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Numărul de lame2
În afara înălțimii22 "
Lățimea exterioară28 - 46 "
TipÎnălțime fixă, lățime reglabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)72.9
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelZona liberăÎnălțimea interioarăNumărul de lameÎn afara înălțimiiPreț
DAYTON 2FTV4 Jaluză reglabilă cu aluminiu de 28 până la 46 inchi | AB9WFN 2FTV40.740 la 1.310 pătrat-ft.14 "118 "€520.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2FTV9 Jalugă reglabilă cu aluminiu de 28 până la 46 inchi
€567.82 /unitate