SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică din oțel inoxidabil marin Turn-Tite, de la 0 la 1 inch


dopurile de expansiune mecanică Turn-Tite de la Shaw ajută la repararea și testarea sistemelor de apă, canalizare și instalații sanitare.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
52401
1"0.937 "Până la 1.031"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€56.73
A
52496
1 / 2 "0.48 "Până la 0.528"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€138.82
A
52498
3 / 4 "0.719 "Până la 0.791"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€143.53
A
52497
5 / 8 "--Turn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€137.17
A
52499
7 / 8 "0.812 "Până la 0.893"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€142.44

Mecanism de lucru

  • Aceste dopuri au un mâner în T ușor de prins care extinde etanșarea pentru a închide deschiderile țevilor.

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au o construcție din oțel inoxidabil și sunt destinate țevilor cu diametre interne cuprinse între 0 și 1 inch.
  • Au o garnitură din cauciuc neopren rezistentă la chimicale care absoarbe șocul și protejează împotriva pătrunderii apei și prafului.
  • Mânerul în T Turn-Tite oferă o prindere excelentă pentru a fixa dopul de expansiune într-o gaură.

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea maximă pe care o pot ține aceste dopuri?

Ele pot menține o presiune maximă din spate de 24 ft de cap.

Ce este contrapresiunea aerului?

Contrapresiunea aerului este cantitatea de presiune pe care o poate suporta un dop fără a se mișca.

Unde se folosesc aceste dopuri de expansiune mecanică?

Sunt ideale pentru crearea de etanșări de joasă presiune în deschideri circulare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?