Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52498 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJB 6VFP1

SHAW PLUGS 52498 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MJB Model: 52498Crucea Ref: 6VFP1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€140.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
În interiorul Dia.0.719 "Până la 0.791"
MaterialOțel inoxidabil, cauciuc neopren
Max. Presiunea aeruluiPână la 10 psi
Dimensiune nominală3 / 4 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 52497 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 5/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€137.55
SHAW PLUGS 52499 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 7/8 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AA6PTQ 14M014 524997 / 8 "0.812 "Până la 0.893"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€140.12
SHAW PLUGS 52496 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48 "Până la 0.528"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€136.97
SHAW PLUGS 52401 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 1 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJC 6VFP2 524011"0.937 "Până la 1.031"Până la 10 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€65.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52498 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€140.36 /unitate