RED HAT Electrovană din alamă cu operator manual


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Evaluare IP: 66 , Mass-media: Aer / gaz inert, ulei ușor și apă , Material de etanșare: BNR , Tip: Aer, gaze inerte, ulei ușor, apă , Design supapă: 4-Way / 2-Position
StilModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
A
8344G070MO
1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,328.32
B
EF8345G001MO120/60 110/50DA
1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€1,012.21
C
8345G001MO
1 / 16 "2.031 "0.094 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "120 VAC€802.26
A
EF8344G074MO120/60 110/50DA
3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,770.97
A
8344G074MO
3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,603.88
A
8344G027MO
3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,741.57
D
8342G003MS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€813.29
E
EF8342G003MS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,020.93
E
EF8342G003PMS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,417.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?