Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRU 24W674

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v

În stoc
Element: AB7ZRU Model: EF8345G001MO120/60 110/50DACrucea Ref: 24W674
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
€1,012.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu operator manual
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum0.09
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.1 / 16 "
Inălțime totală4 11 / 16 "
Lungime totală3"
Lățimea totală2.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
Proiectarea supapelor4-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
RED HAT 8342G003MS120/60DA Electrovalvă unică 4/2 3/8 inch 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€813.29
RED HAT EF8342G003MS120/60DA Electrovalvă unică 4/2 3/8 inch 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,020.93
RED HAT 8344G074MO Electrovalvă unică 4/2 1/2 inch 120/110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,603.88
RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA Electrovalvă unică 4/2 1/2 inch 120/110v | AB7ZRT 24W673 EF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,770.97
RED HAT EF8342G003PMS120/60DA Electrovalvă unică 4/2 3/8 inch 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,417.20
RED HAT 8344G027MO Electrovalvă unică 4/2 1/2Inch 120/110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,741.57
RED HAT 8344G070MO Electrovalvă unică 4/2 1/4Inch 120/110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,328.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v
€1,012.21 /unitate