SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QGP


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 240V , Tip cadru: QGP , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
QGP32070TM
70A3€2,464.08
A
QGP32100TM
100A3€2,464.08
B
QGP22125TM
125A2-
RFQ
A
QGP32150TM
150A3€2,464.08
C
QGP22150TM
150A2€1,550.42
D
QGP32200TM
200A3€2,464.08
E
QGP22200TM
200A2€1,550.42
F
QGP32225TM
225A3€2,464.08

Întrerupătoare de carcasă turnate, seria QGP

Întreruptoarele cu carcasă turnată din seria Square D QGP sunt proiectate pentru a proteja circuitele și echipamentele electrice de curenți excesivi. Aceste MCCB din seria QGP au o declanșare magnetică termică pentru a preveni scurtcircuitele. Acestea au o conexiune prin bolt pentru ușurință de instalare și întreținere. Aceste MCCB oferă un rating de întrerupere de 65 kAIC la 240 V și vin cu un cadru de tip QGP pentru protecție sporită împotriva prafului și a resturilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?