Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: 56 , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator-Start/Run , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Ventilatoare pentru păsări de curte , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Condensator-Start/Condensator-Run , Poziție de montare: Orizontală , RPM plăcuță: 1725 , Eficiență nominală: 81.2% , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Tip arbore: Cu cheie , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 / 208-230
Condensator-Start/Condensator-Run Motoare ventilatoare pentru pasari
Motoarele ventilatoare pentru păsări de curte Dayton sunt proiectate pentru reglarea și menținerea fluxului de aer în halele pentru păsări și animale. Aceste motoare au un design de pornire/funcționare a condensatorului pentru a absorbi mai puțin curent și rulmenți cu bile pentru a reduce frecarea și a permite mișcarea lină a componentelor în sistem. Acestea includ, în plus, un capac de acces la terminalul de garnitură care acționează ca o carcasă pentru a proteja împotriva ploii sau a prafului suflat de vânt și o cheie de arbore care conectează componentele rotative ale mașinii la arbore și permite transmisia corectă a cuplului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de ventilator, disponibile în variante de finisare epoxidică verde și email copt.