DAYTON 5JKW9 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Teao 1/2hp 1725rpm | AE4DAL

DAYTON 5JKW9 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Teao 1/2hp 1725rpm

În stoc
Element: AE4DAL Model: 5JKW9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€856.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaEpoxi verde
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.0 / 3.2-3.0
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start/Condensator-Run
MontareLeagăn
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală10.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.4
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiCu cheie
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.225
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axMontareLungime totalăFactor de serviciuPreț
DAYTON 4WNZ5 Motor pentru serviciu agricol Oțel carbon Teao 3/4 CP 1725 Rpm 56 | AE2DNB 4WNZ5Email copt7.2 / 3.8-3.63/410.875 "Leagăn11 13 / 16 "1.30€687.23
DAYTON 4WNZ6 Motor de uz general Oțel carbon Teao 3/4 CP 1725 Rpm 56 | AE2DNC 4WNZ6-7.2 / 3.8-3.63/49 11 / 16 "bază-1.30€729.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JKW9 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Teao 1/2hp 1725rpm
€856.20 /unitate