VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, pompă portabilă cu picior, 51 x 29 x 80 inch, 1500 lb., albastru

Element: AG7UMP Model: HYD-15
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,062.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.5"
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
baterii incluseNu
Capacitate1500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii31 1 / 2 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime79.38 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale5 9 / 16 "
Lungime51 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3-1/2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime53 "
Max. Distanța de călătorie49 "
Min. Înălţime4"
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPompă de picior
Dimensiunea interioară a stabilizatorului14 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei31-1/2 "
Material platformăOţel
Deplasarea platformei pe cursă3 / 4 "
Lățimea peronului23 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată63 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
Gama de servicii4 "Până la 63"
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 215.55
Înălțimea navei (cm)201.61
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA federal din SUA

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul roților poli-pe-oțel?

A. Aceste roți se rotesc fără probleme când sunt încărcate sau descărcate și oferă o protecție excelentă a podelei.

Î. Care este intervalul de înălțime de funcționare a pompei de picioare Vestil HYD-15 Hefti-lift?

A. Se poate deplasa la înălțimi cuprinse între 4 și 63 de inci.

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiGama de serviciiCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Pompă cu picior portabilă, Dimensiune 41 x 69 inci, 880 lb., Albastru | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "până la 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, Pompă de mână portabilă, 48 x 74 inch, 800 lb., argintiu, oțel inoxidabil | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 41 x 54 inch, 880 lb., albastru, oțel | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "până la 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hidraulic portabil sudat, 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., albastru, oțel | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "până la 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, pompă portabilă cu picior, 51 x 29 x 80 inch, 1500 lb., albastru
€3,062.70 /unitate