VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 41 x 54 inch, 880 lb., albastru, oțel | AG7UMQ

VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, pompă portabilă cu picior, dimensiune 41 x 54 inci, 880 lb., albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7UMQ Model: HYD-5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,379.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.6"
Tip rotiță spatePivotant
baterii incluseNu
Capacitate880 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului1-1/2 "
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii24 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime55 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 3 / 8 "
Lungime36 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3-1/2 "
MaterialOțel sudat
Max. Înălţime44 "
Max. Distanța de călătorie39.5 "
Min. Înălţime4.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul Pompei22
Număr de pompe22
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPompă de picior
Dimensiunea interioară a stabilizatorului14 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Deplasarea platformei pe cursă3 / 4 "
Lățimea peronului23 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată44 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 1 / 2 "
Gama de servicii4 1/2 "până la 44"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 110.7
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiGama de serviciiCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Pompă cu picior portabilă, Dimensiune 41 x 69 inci, 880 lb., Albastru | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "până la 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, Pompă de mână portabilă, 48 x 74 inch, 800 lb., argintiu, oțel inoxidabil | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 51 x 29 x 80 inci, 1500 lb., albastru | AG7UMP HYD-15-4 "Până la 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
RFQ
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hidraulic portabil sudat, 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., albastru, oțel | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "până la 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, pompă portabilă cu picior, dimensiune 41 x 54 inci, 880 lb., albastru, oțel
€2,379.94 /unitate