VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, pompă de mână portabilă, 48 x 74 inch, 800 lb., argintiu, oțel inoxidabil

Articol: AG7UML Model: HYD-10-DA-SS
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28,556.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.7"
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1-3/4 "
baterii incluseNu
Capacitate800 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
PliantNu
CuloriSilver
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii25 1 / 2 "
Deplasarea furcii pe cursă3 / 4 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului46 3 / 4 "
Înălţime74 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 1 / 2 "
Lungime48 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompa manuala
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3-1/4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime59 "
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Min. Înălţime3.13 "
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Număr de pompe91
Ziua OperațieiPompă manuală manuală cu dublă acțiune
Tipul operațieiPompă manuală manuală cu dublă acțiune
Dimensiunea interioară a stabilizatorului13 3 / 4 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului20 "
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului23 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată61-1/4 "
Dia rotor spate.7"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate1 3 / 4 "
Gama de servicii3 1/8 "x 59"
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.75
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8427900000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiGama de serviciiCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Pompă cu picior portabilă, Dimensiune 41 x 69 inci, 880 lb., Albastru | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "până la 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 51 x 29 x 80 inci, 1500 lb., albastru | AG7UMP HYD-15-4 "Până la 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 41 x 54 inch, 880 lb., albastru, oțel | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "până la 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94
VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hidraulic portabil sudat, 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., albastru, oțel | CE3ECK HYD-324 "3 1/2 "până la 35"880 lbs.36 "23 "43 "€1,440.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, pompă de mână portabilă, 48 x 74 inch, 800 lb., argintiu, oțel inoxidabil
€28,556.57 /unitate