VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hidraulic portabil sudat, 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., albastru, oțel | CE3ECK

VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hidraulic sudat portabil, dimensiune 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., albastru, oțel

Articol: CE3ECK Model: HYD-3
€1,742.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
baterii incluseNu
Capacitate880 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime43 "
Lungime36 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
MaterialOţel
Max. Înălţime35 "
Max. Distanța de călătorie31.5 "
Min. Înălţime3.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPompă de picior
Lungimea platformei24 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului23 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Gama de servicii3 1/2 "până la 35"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiGama de serviciiCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimePreț
VESTIL HYD-10 Hefti Lift, Pompă cu picior portabilă, Dimensiune 41 x 69 inci, 880 lb., Albastru | AG7UMJ HYD-1024 "4 1/2 "până la 59"880 lbs.36 "23 "70 "€2,445.42
VESTIL HYD-10-DA-SS Hefti-Lift, Pompă de mână portabilă, 48 x 74 inch, 800 lb., argintiu, oțel inoxidabil | AG7UML HYD-10-DA-SS24 "3 1/8 "x 59"800 lbs.48 "23.5 "74 "€23,600.47
RFQ
VESTIL HYD-15 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 51 x 29 x 80 inci, 1500 lb., albastru | AG7UMP HYD-15-4 "Până la 63"1500 lbs.51 "29 "79.38 "€2,531.16
RFQ
VESTIL HYD-5 Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, 41 x 54 inch, 880 lb., albastru, oțel | AG7UMQ HYD-524 "4 1/2 "până la 44"880 lbs.36 "23 "55 "€2,379.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-3 Hefti-Lift, hidraulic sudat portabil, dimensiune 36 x 23 x 55 inch, 880 lb., albastru, oțel
€1,742.74 /unitate