A B Amplificatoare: 1A , Culoare: Maro , Tipul conexiunii: cablat , Evaluare contact: 19V AC până la 30V AC , Interval de control: 50 de grade până la 90 de grade F , Tip control: Touch Screen , Adâncime: 1.5 " , Înălțime: 5.5 " , Min. Temperatura de funcționare: 32 de grade F , Montare: Cutie pentru bandă de 2 "x 4" , Locație de montare: Perete , Adâncime totală: 1 7 / 16 " , Inălțime totală: 4 3 / 4 " , Lățimea totală: 5 5 / 8 " , Tip senzor: Senzor de ocupare , Temp. Control: 100 de grade F , Tip: Voltaj scazut , latime: 3"