Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Termostat de joasă tensiune | CH6RUG 55LT52

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Termostat de joasă tensiune

În stoc
Articol: CH6RUG Model: TEC3030-14-000Crucea Ref: 55LT52

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€738.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
amperi1A
Tip conexiunecablat
Evaluare contact19V AC până la 30V AC
Tipul de controlTouch Screen
Culoarea carcaseiAlb
Frecvență50 Hz, 60 Hz
Max. Temperatura de funcționare.122 de grade F
Min. Temperatura de funcționare.32 de grade F
Locație de montarePerete
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Adâncimea totală1 7 / 16 "
Inălțime totală4 3 / 4 "
Lățimea totală5 5 / 8 "
Tip senzorSenzor de ocupare
Temp. Control100 de grade F
Temp. Sensibilitate+/- 0.9 grade. F
Denumiri terminaleB1;B2;COS;R;SE N
TipVoltaj scazut
Voltaj19V AC până la 30V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelDenumiri terminaleVoltajPreț
JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Termostat mecanic low V 50 până la 90F maro | AG9JQP 20RF28 T58EA-8CFiruri24 VAC€280.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 Termostat de joasă tensiune
€738.38 /unitate