Seturi de drivere de perforare

Filtru

SOUTHWIRE COMPANY -

Set de drivere Knockout Serie Max Punch

StilModel
A63159901
RFQ
B63159701
RFQ
GARDNER BENDER -

Set de drivere mecanice de perforare

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AKOM501254€301.74
BKOW52015€636.06
GREENLEE -

Set de șofer hidraulic de perforare

Seturile de drivere hidraulice de perforare Greenlee sau seturile de perforare cu perforare sunt utilizate pe scară largă de electricieni, mecanici auto și metalurgii pentru a tăia găurile pe suprafețele din oțel inoxidabil, alamă, cupru, aluminiu, fibră de sticlă și plastic. Aceste dispozitive de perforare sunt ideale pentru utilizarea cu piese de prelucrat din oțel inoxidabil cu grosimi de până la 10 calibre și sunt în plus capabile să se autocentraze/auto-alinieze pe orificiul pilot. Au un profil unic de perforare care desparte limacșii pentru o îndepărtare mai ușoară a limacșilor și oferă o rezistență superioară la abraziune atunci când perforați materialul din fibră de sticlă sau plastic. Alegeți dintr-o gamă de aceste seturi de șocuri hidraulice disponibile în opțiuni de materiale din oțel moale și oțel inoxidabil pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitateNumăr de bucațiMaterialul piesei de prelucratPreț (ex. TVA)
A7306SB-8Oțel moale€2,588.87
B7906SB-9Oțel moale€2,488.39
C7806SB-11Oțel moale€2,493.34
D7506-10Oţel inoxidabil€4,299.63
E74410 ga. Oțel inoxidabil9Oţel inoxidabil€1,850.99
F730710 ga. Oțel inoxidabil16Oţel inoxidabil€2,981.97
G7706SB10 ga. Oţel10Oțel moale€2,753.19
GREENLEE -

Seturi Knockout Punch

StilModelCapacitateNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
AKS-PB22--€1,073.30
AKS-PB30--€973.06
BK2BB-1/210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€125.29
BK2BB-3/410 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€163.24
BK2BBM-030510 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€193.40
BK2BB-1-1 / 410 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€217.54
BK2BB-210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€313.92
BK2BB-110 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€190.34
BK2BB-1-1 / 210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€279.24
B723610 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil12€762.41
C7235BB10 ga. Oţel10€502.50
MILWAUKEE -

Knockout Set 10 Calibru Oțel

StilModelNumăr de bucațiMaterialul piesei de prelucratPreț (ex. TVA)
A49-16-26959Oțel ușor sau inoxidabil€1,846.51
B49-16-269210Oțel moale€507.56
C49-16-269314Oțel moale€833.75
D49-16-269415Oțel moale€695.20
WESTWARD -

Set de matrițe de perforare hidraulice

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A39CE945€671.11
B39CE866€328.63
GREENLEE -

Set manual de drivere de perforare

StilModelArticolNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A39860Set de drivere Knockout Punch15€909.65
B7238SBSet de drivere Knockout Punch15€909.65
C7237BBSet de pumni knockout5€480.98
WESTWARD -

Set de șofer hidraulic de perforare

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A39CE917€846.38
B39CE8813€1,960.68
C39CE8513€1,556.19
D39CE9313€1,298.71
SOUTHWIRE COMPANY -

Kitul de perforare și matriță pentru seria MAX Punch

Cupele din seria Southwire MAX Punch sunt proiectate pentru a crea un efect de sertizare pe melc pentru o îndepărtare ușoară și pentru a elimina panourile arcului sau marginile zimțate pentru o performanță de tăiere mai fină. Sunt compatibile cu poansonele MAX Punch, MAX Punch 360 și alte instrumente de golire. Aceste cupe au o suprafață unică de tăiere în 3 puncte pentru a oferi tăieturi rapide și clare de la matrițe de 1 inch până la 4 inci. Ele pot fi utilizate cu oțel inoxidabil de calibrul 10 împreună cu oțel aliat, aluminiu, fibră de sticlă și plastic.

ECLIPSE -

Knockout Punch Set 10 Gauge Capacitate oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
902-482AH8YTY€408.12
GARDNER BENDER -

Set de drivere de perforare hidraulică 1 / 2-4 inch 10 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KOH540AAA7EDV€3,036.59
GREENLEE -

Set de perforare și matriță, din oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7308AD3MYH€3,155.32
ROPER WHITNEY -

Jr. Hole Punch Kit Manual 16 Gauge Steel, 13 Bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5 KITAB6VEG€209.19
GREENLEE -

Ram hidraulic knockout, calibru 10, capac de 6 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
746AB6JHE€1,547.33
ECLIPSE -

Knockout Punch Set 10 bucăți Oțel cu ecartament 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
902-481AH8YTT€333.06
GREENLEE -

Set de pumni, Hyd Driver

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7310SBCN2TKK€4,331.29

Seturi de drivere de perforare

Seturile de șocuri sau seturile de perforare sunt folosite de electricieni, mecanici auto și metalurgii pentru a tăia găuri pe suprafețele din oțel, oțel inoxidabil, alamă, cupru, aluminiu, fibră de sticlă și plastic. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste seturi de șofer de la mărci precum Eclipsă, Gardner Bender, Greenlee, Milwaukee, Roper Whitney și spre vest. Aceste seturi de perforare manuală au o construcție din oțel moale și aluminiu pentru a rezista la impacturi dure, asigurând în același timp durabilitate și vin într-o carcasă de plastic ușoară pentru depozitare în siguranță și portabilitate la șantier. Sunt disponibile în variante de design knockout, autonome și SlugBuster Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?