GREENLEE Set de șofer hidraulic de perforare


Filtru
Funcția: Găuri de perforare din oțel inoxidabil, oțel ușor, cupru, aluminiu și alamă , Max. Grosimea de lucru: 10 cal. , Tip: Slug Buster (R)
StilModelCapacitateNumăr de bucațiMaterialul piesei de prelucratPreț (ex. TVA)
A
7806SB
-11Oțel moale€2,493.34
B
7306SB
-8Oțel moale€2,659.22
C
7506
-10Oţel inoxidabil€4,327.55
D
7906SB
-9Oțel moale€2,556.18
E
744
10 ga. Oțel inoxidabil9Oţel inoxidabil€1,896.17
F
7307
10 ga. Oțel inoxidabil16Oţel inoxidabil€2,989.85
G
7706SB
10 ga. Oţel10Oțel moale€2,908.25

Set de șofer hidraulic de perforare

Seturile de drivere hidraulice de perforare Greenlee sau seturile de perforare cu perforare sunt utilizate pe scară largă de electricieni, mecanici auto și metalurgii pentru a tăia găurile pe suprafețele din oțel inoxidabil, alamă, cupru, aluminiu, fibră de sticlă și plastic. Aceste dispozitive de perforare sunt ideale pentru utilizarea cu piese de prelucrat din oțel inoxidabil cu grosimi de până la 10 calibre și sunt în plus capabile să se autocentraze/auto-alinieze pe orificiul pilot. Au un profil unic de perforare care desparte limacșii pentru o îndepărtare mai ușoară a limacșilor și oferă o rezistență superioară la abraziune atunci când perforați materialul din fibră de sticlă sau plastic. Alegeți dintr-o gamă de aceste seturi de șocuri hidraulice disponibile în opțiuni de materiale din oțel moale și oțel inoxidabil pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?