Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 7307 Kit hidraulic knockout, dimensiune de la 1/2 la 2 inch | AB4EGY 1XGB6

GREENLEE 7307 Kit de decupare hidraulică, dimensiune de 1/2 până la 2 inchi

În stoc
Element: AB4EGY Model: 7307Ref încrucișat: 1XGB6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,989.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șofer hidraulic de perforare
Capacitate10 ga. Oțel inoxidabil
Conducta și dimensiunea țevii1/2 până la 2 in.
FuncţieGăuri de perforare din oțel inoxidabil, oțel ușor, cupru, aluminiu și alamă
Număr de bucați16
Materialul piesei de prelucratOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5765
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de bucațiMaterialul piesei de prelucratPreț
GREENLEE 7706SB Kit de decupare hidraulică, 8 tone, dimensiune de 1/2 până la 2 inchi | AA9NTQ 1ED77 7706SB10 ga. Oţel10Oțel moale€2,908.26
Kit de demontare hidraulic GREENLEE 744, dimensiune de la 1/2 la 1-1/4 inch | AB4EGZ 1XGB7 74410 ga. Oțel inoxidabil9Oţel inoxidabil€1,896.18
GREENLEE 7806SB Kit de decupare hidraulic, 8 tone, dimensiune de 1/2 până la 2 inchi | AD6RUZ 4A726 7806SB-11Oțel moale€2,493.34
Set de perforare GREENLEE 7506, dimensiunea conductei de la 1/2 la 2 inchi, piston hidraulic de 11 tone | AD6YTN 4CN01 7506-10Oţel inoxidabil€4,327.54
GREENLEE 7306SB Kit hidraulic de demontare, cu pompă manuală și poanson, 11 tone, dimensiunea conductei de 1/2 până la 2 inchi | AE3CCA 5C633 7306SB-8Oțel moale€2,659.22
GREENLEE 7906SB Kit de decupare hidraulică, cu poanson, 8 tone, dimensiunea conductei de 1/2 până la 2 inchi | AE3CCB 5C634 7906SB-9Oțel moale€2,556.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 7307 Kit de decupare hidraulică, dimensiune de 1/2 până la 2 inchi
€2,989.85 /unitate