CAMPBELL Supapa de picior cu arc


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Presiune de crăpare: 0.5 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material ecran: Oţel inoxidabil , Material scaun: Bronz fără plumb , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelMărimeaDebitLungimeLăţimeMaterialMax. Temp.Max. Presiune a apeiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
4101E
1"18 g / min4.75 "2"Bronz fără plumb180 grade F250 psi2"€89.60
B
FV-4TLF
1"18 g / min4.75 "2"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2"€52.55
B
FV-6TLF
1.5 "25 g / min2.5 "2.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi6.125 "€103.23
A
4104E
1.5 "25 g / min2.5 "2.5 "Bronz fără plumb180 grade F250 psi6.125 "€165.18
B
FV-5TLF
1.25 "23 g / min4.75 "2"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2"€70.37
A
4102E
1.25 "23 g / min4.75 "1 9 / 10 "Bronz fără plumb180 grade F250 psi2"€60.63
B
FV-8TLF
2"30 g / min3"3"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi7.5 "€160.45
A
4105E
2"30 g / min3"3"Bronz fără plumb180 grade F250 psi7.5 "€225.23
B
FV-3TLF
3 / 4 "13 g / min3.75 "1.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi1.5 "€39.93
A
4100E
3 / 4 "13 g / min3.75 "1.5 "Bronz fără plumb180 grade F250 psi1.5 "€86.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?