Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL FV-6TLF Supapă cu picior cu arc, alamă cu plumb scăzut 1-1/2 | AC7AGW 36Y055

CAMPBELL FV-6TLF Supapă de picior cu arc, alamă cu plumb scăzut 1-1/2

În stoc
Element: AC7AGW Model: FV-6TLFCrucea Ref: 36Y055
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
€103.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de picior cu arc
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit25 g / min
Lungime2.5 "
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temp.190 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală6.125 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuNBR Cauciuc SN-919F
Material scaunBronz fără plumb
Mărimea1.5 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481301090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDebitLungimeLăţimeMaterialMax. Temp.Max. Presiune a apeiInălțime totalăPreț
CAMPBELL FV-3TLF Supapă de picior cu arc, alamă cu plumb scăzut, 3/4 inch | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 g / min3.75 "1.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi1.5 "€39.93
CAMPBELL FV-4TLF Supapă de picior cu arc, alamă cu plumb scăzut, 1 inch | AC7AGU 36Y053 FV-4TLF1"18 g / min4.75 "2"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2"€52.55
CAMPBELL FV-5TLF Supapă de picior cu arc, alamă cu plumb scăzut 1-1/4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 g / min4.75 "2"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2"€70.37
CAMPBELL FV-8TLF Supapă de picior cu arc, alamă cu plumb scăzut, 2 inchi | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 g / min3"3"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi7.5 "€160.45
CAMPBELL 4100E Supapă de picior cu arc Bronz fără plumb 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 g / min3.75 "1.5 "Bronz fără plumb180 grade F250 psi1.5 "€101.29
CAMPBELL 4101E Supapă de picior cu arc Bronz fără plumb 1 inch | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 g / min4.75 "2"Bronz fără plumb180 grade F250 psi2"€105.19
CAMPBELL 4102E Supapă de picior cu arc Bronz fără plumb 1-1/4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 g / min4.75 "1 9 / 10 "Bronz fără plumb180 grade F250 psi2"€71.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL FV-6TLF Supapă de picior cu arc, alamă cu plumb scăzut 1-1/2
€103.23 /unitate