Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 7235BB Set de decupare manuală, dimensiunea conductei de la 1/2 la 1-1/4 inch, 10 bucăți | AD6RVL 4A742

GREENLEE 7235BB Set cu decodare manuală, dimensiunea conductei de 1/2 până la 1-1/4 inch, 10 bucăți

În stoc
Element: AD6RVL Model: 7235BBCrucea Ref: 4A742

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€523.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pumni knockout
Capacitate10 ga. Oţel
Conducta și dimensiunea țevii1/2 "- 1 1/4"
Număr de bucați10
Materialul piesei de prelucratOțel moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateNumăr de bucațiPreț
GREENLEE K2BB-1/2 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 1/2 inch | CE9YRJ 55FE69 K2BB-1/210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€132.80
GREENLEE K2BB-3/4 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 3/4 inch | CE9YRK 55FE70 K2BB-3/410 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€172.39
GREENLEE K2BBM-0305 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 30.5 mm | CE9YRL 55FE71 K2BBM-030510 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€199.67
GREENLEE K2BB-1 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 1 inch | CE9YRM 55FE72 K2BB-110 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€195.54
GREENLEE K2BB-1-1/4 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 1-1/4 inch | CE9YRN 55FE73 K2BB-1-1 / 410 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€223.27
GREENLEE K2BB-1-1/2 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 1-1/2 inch | CE9YRP 55FE74 K2BB-1-1 / 210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€288.45
GREENLEE K2BB-2 Set de perforare rotunde, dimensiunea conductei de 2 inchi | CE9YRQ 55FE75 K2BB-210 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€336.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 7235BB Set cu decodare manuală, dimensiunea conductei de 1/2 până la 1-1/4 inch, 10 bucăți
€523.65 /unitate