GREENLEE Seturi Knockout Punch


Seturile de perforare pătrate Greenlee sunt proiectate pentru despicarea melcilor pentru îndepărtarea rapidă în aplicațiile de fabricație electrică, prelucrarea metalelor și întreținere și reparații. Aceste kituri includ perforatoare, matrițe și seturi de deformare și sunt utilizate împreună cu cheile cu clichet pentru îndepărtarea melcilor.

Filtru
Material piesa de prelucrat: Oțel moale
StilModelCapacitateNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A
KS-PB22
--€1,109.80
A
KS-PB30
--€1,012.86
B
K2BB-3/4
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€172.39
B
K2BB-1
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€195.53
B
K2BB-1-1 / 4
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€223.27
B
K2BB-1-1 / 2
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€288.45
B
K2BB-2
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€336.24
B
K2BB-1/2
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€132.80
B
K2BBM-0305
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil3€199.67
B
7236
10 ga. Oțel ușor sau 12 ga. Oțel inoxidabil12€799.37
C
7235BB
10 ga. Oţel10€523.65

Mecanism de lucru

  • Fixați bine pumnii de melc care urmează să fie îndepărtat.
  • Atașați cheia cu clichet la capul de perforare și rotiți.
  • Acțiunea de rotație desparte limacșii și asigură îndepărtarea ușoară a pieselor rupte ulterior.

DESCRIERE

  • Seturile de perforare pătrate Greenlee au un profil de perforare compact pentru despicarea cu ușurință a melcilor chiar și în locuri înguste.
  • Au design moletat pentru aderență maximă în timpul funcționării.
  • Au seturi de deformare cu marcare laser pentru identificarea rapidă a pieselor.
  • Aceste unități au marcaje de aliniere încorporate, asigurând o precizie ridicată.
  • Designul lor robust permite prelucrarea materialelor din alamă, oțel moale, aluminiu, cupru, plastic și fibră de sticlă.

Întrebări Frecvente

Sunt aceste seturi potrivite pentru sarcini electrice?

Da, cheia cu clichet a acestor truse de perforare are o prindere izolată care menține confortul utilizatorului, eliminând în același timp șansele de șocuri electrice accidentale.

Care este capacitatea acestor seturi de pumni knockout?

Seturile de perforare pătrate Greenlee sunt utilizate în mod ideal pentru a perfora tabla de oțel moale sau piesa de prelucrat de 10 ga.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?