PARKER Cuplaje rapide Pioneer Agricultural OEM Interchange


Filtru
Marimea corpului: 1 / 2 " , Max. Presiune de operare: 3000 psi
StilModelDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
5070-4
1 / 2-14 NPTFNPTF feminin€38.52
RFQ
B
5077-4
1 / 2-14 NPTFNPTF feminin€34.18
RFQ
C
4056-4
1 / 2-14 NPTFNPTF feminin€69.39
RFQ
D
5060-4
1 / 2-14 NPTFNPTF feminin€25.94
RFQ
E
4057-4
1 / 2-14 NPTFNPTF feminin€84.01
RFQ
C
4056-15
3 / 4-16 UNFORB feminin€71.81
RFQ
F
DR10008
3 / 4-16 UNFORB feminin€17.23
RFQ
D
5060-15
3 / 4-16 UNFORB feminin€23.15
RFQ
A
5070-16
7 / 8-14 UNFORB feminin€36.13
RFQ
B
5077-16
7 / 8-14 UNFORB feminin€36.62
RFQ

Cuplaje rapide Pioneer Agricultural OEM Interchange

Cuplajele de schimb OEM Parker Pioneer și vârfurile tată oferă cuplaje și nipluri fiabile pentru piața de schimb pentru a conecta cuplaje rapide de schimb OEM specifice pentru aplicații în echipamente agricole agricole și încărcătoare hidraulice. Au constructie din otel cu filetare femela NPTF / ORB pentru rezistenta, durabilitate si instalare usoara. Vârfurile tată au caneluri cu bile de blocare întărite pentru rezistență la uzură și brineling. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje, disponibile în dimensiuni de filet 1/2-14 NPTF, 3/4-16 UNF și 7/8-14 UNF.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?