BUSSMANN Siguranțe de medie tensiune din seria JCK-A


Filtru
Diametru: 3" , Evaluare întreruperi: 80kA, 50kA , Lungime: 11.24 " , Mfr. Serie: JCK-A , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță de medie tensiune nominală R
StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentTip de terminareTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
JCK-A-6R
2.540 k VAC170ACartuș (non standard)2.54k VAC€2,965.30
A
JCK-A-18R
2.540 k VAC390ACartuș (non standard)2.54k VAC€3,478.78
A
JCK-A-12R
2.540 k VAC230ACartuș (non standard)2.54k VAC€3,445.77
A
JCK-A-3R
2.540 k VAC100ACartuș non-standard2.54k VAC€1,796.18
B
JCK-A-9R
2.540 k VAC200ACartuș non-standard2.54k VAC€3,111.73
A
JCK-A-4R
2.540 k VAC130ACartuș (non standard)2.54k VAC€1,796.18
A
JCK-A-2R
2.540 k VAC70ACartuș (non standard)2.54k VAC€1,796.18
A
JCK-A-5R
27.540 k VAC150ACartuș (non standard)27.54k VAC€2,380.51

Siguranțe de medie tensiune din seria JCK-A

Siguranțele de medie tensiune din seria Bussmann JCK-A sunt proiectate pentru modernizarea hardware-ului existent, făcându-le o alegere ideală pentru modernizarea sistemelor electrice. Aceste siguranțe listate UL au un indicator de siguranță deschis pentru depanare ușoară, deoarece oferă o indicație vizuală când o siguranță s-a ars. Acestea vin cu opțiunea de includere a unui cârlig Cutler Hammer, care simplifică procesul de introducere și scoatere a siguranțelor. Aceste siguranțe de rezervă oferă protecție fiabilă, limitată de curent, pentru controlerele de motoare de medie tensiune, asigurând siguranța și funcționarea fără probleme a sistemului electric.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?