SPYDER Vârf din carbură de tungsten


Filtru
grad: YG8C , Max. Adâncime de tăiere: 6.25 " , Aplicație principală: Lemn , Dimensiunea tijei: 7/16 "Hex , Foloseste cu: Mfr. Nr. 600839 și 600840
StilModelSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A
600825
1.25 "€74.88
B
600826
1.75 "€89.24
C
600827
2"€111.95
D
600829
2-9/16 "€144.27
E
600828
2.375 "€129.72
F
600830
3"€176.66
G
600831
3.375 "€177.66
H
600832
3.625 "€183.79
I
600833
4"€180.27
J
600836
4.75 "€240.55
K
600834
4.125 "€190.40
L
600835
4.375 "€202.15
M
600837
5.25 "€304.89
N
600838
6"€335.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?