JUSTRITE Cutii pentru banc de siguranță


Cutiile de banc de siguranță Justrite sunt utilizate în medii de laborator, industriale sau de producție în care sunt necesare manipularea și eliminarea lichidelor inflamabile. Aceste cutii oferă o modalitate sigură și convenabilă de a stoca și distribui temporar cantități mici de lichide inflamabile în timpul diferitelor procese.

Filtru
Baza: Elevat , Finalizarea: Pudră acoperită , Tip mâner: Mâner de transport oscilant , Material: Oţel , Operațiune: Acționat manual , Tip jantă: Protejat , Forma: Rundă , Folosit pentru: Inflamabile
StilModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Dimensiunea DasherPreț (ex. TVA)
A
09400
0.45 gal.Roșu10.5 "7"-€430.00
B
10375
1 gal.Roșu4.5 "9.375 "-€171.36
B
10370
1 gal.Roșu4.5 "9.375 "-€184.30
C
10385
1 gal.Galben4.5 "9.375 "-€197.37
D
10171
1 qtGalben5.5 "4.875 "-€170.17
B
10175
1 qtRoșu5.5 "4.875 "-€151.27
E
10578
2 gal.Galben5.875 "11.5 "-€220.93
F
10575
2 gal.Roșu5.875 "11.5 "-€283.00
G
10291
2 qtGalben3.25 "9.375 "-€187.73
B
10295
2 qtRoșu3.25 "9.375 "-€166.66
F
10775
3 gal.Roșu6"13.5 "-€307.73

Mecanism de lucru

  • Așezați conservele pe placa perforată, cu arc.
  • Apăsați în jos pe placă pentru a agita conținutul.
  • Eliberați presiunea pentru a permite tractorului să revină în poziția de scurgere.

DESCRIERE

  • Acestea sunt dotate cu un blocaj din oțel placat pentru un dispozitiv eficient de oprire a flăcării, pentru a reduce riscul de reluare a incendiului.
  • Aceste cutii de bancă au un capac cu balamale pentru a minimiza pierderile prin evaporare.
  • Sunt echipate cu o jantă protejată pentru o posibilitate redusă de rănire a mâinii.
  • Aceste cutii au o construcție robustă din oțel de calibrul 24 pentru rigiditate structurală.
  • Ele oferă un strat de pulbere dur pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin aceste cutii de banc de siguranță?

  • Asigurați-vă că recipientul de bancă este gol și fără lichide sau reziduuri inflamabile înainte de curățare.
  • Dacă este cazul, dezasamblați cu grijă piesele detașabile conform instrucțiunilor producătorului.
  • Selectați un agent de curățare potrivit în funcție de materialul cutiei de banc, evitând substanțele chimice dure sau solvenții.
  • Ștergeți suprafețele exterioare ale cutiei de bancă folosind o cârpă moale sau un burete cu soluția de curățare.
  • Aplicați soluția de curățare pe suprafețele interioare și curățați contaminanții, acordând atenție plăcii perforate.
  • Clătiți toate componentele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de curățare și lăsați-le să se usuce complet la aer.
  • Reasamblați cutia de banc, asigurându-vă că toate piesele se potrivesc bine și verificați pentru orice semne de deteriorare sau uzură.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc cutiile de banc de siguranță Justrite?

  • Urmați toate instrucțiunile și instrucțiunile producătorului.
  • Purtați echipament individual de protecție (EIP) adecvat.
  • Asigurați-vă împământarea corespunzătoare a cutiei de bancă.
  • Păstrați recipientul departe de flăcări deschise sau surse de căldură.
  • Evitați umplerea excesivă a recipientului și mențineți un nivel adecvat de lichid.
  • Inspectați regulat recipientul pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
  • Depozitați lichidele inflamabile în recipiente aprobate.
  • Păstrați recipientul într-o zonă bine ventilată.
  • Nu utilizați recipientul pentru depozitarea substanțelor incompatibile.

Cum împămân în mod corespunzător o cutie de bancă pentru a preveni acumularea de electricitate statică?

  • Asigurați-vă că cutia de banc este plasată pe o suprafață conductivă, cum ar fi un banc de lucru metalic împământat sau o podea conductivă.
  • Utilizați un fir sau un cablu de împământare special conceput pentru scopuri de împământare statică. Ar trebui să aibă o lungime suficientă pentru a ajunge la un punct de împământare desemnat.
  • Atașați un capăt al firului de împământare la punctul de împământare de pe cutia de banc. Acesta este în mod obișnuit un terminal metalic sau un terminal prevăzut pe cutie.
  • Conectați celălalt capăt al firului de împământare la o împământare fiabilă. Acesta poate fi un sistem electric de împământare sau o tijă de împământare dedicată instalată în pământ.
  • Asigurați-vă că conexiunile de împământare sunt sigure și fără coroziune sau deteriorare.
  • Inspectați regulat firul de împământare și conexiunile pentru orice semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți-le dacă este necesar.

Cutiile de banc Justrite respectă reglementările și standardele de siguranță?

Da, cutiile de banc Justrite sunt proiectate și fabricate pentru a respecta reglementările și standardele relevante de siguranță. Cutiile lor de banc sunt de obicei proiectate și testate pentru a îndeplini sau depăși cerințele stabilite de organismele de reglementare, cum ar fi OSHA (Administrația pentru securitate și sănătate în muncă) și NFPA (Asociația Națională pentru Protecția împotriva Incendiilor). Este important să revizuiți documentația specifică a produsului și certificările furnizate de Justrite pentru a asigura conformitatea cu reglementările și standardele de siguranță aplicabile în regiunea dvs.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?