Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 10291 Cutie de bancă cu placă perforată, 2 litri, oțel, galben | AA4ZUG JUT10291YL

JUSTRITE 10291 Cutie de banc cu placă perforată, 2 litri, oțel, galben

În stoc
Articol: AA4ZUG Model: 10291Ref. cruce: JUT10291YL

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€187.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan Can
Capacitate2 qt
CuloriGalben
Tipul capaculuiUnelte de suspensie
DasherPlacat cu blocare a blițului
finalizareaPudră acoperită
Înălţime3.25 "
MaterialOţel
În afara Dia.9.375 "
Tipul janteiProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pur și simplu așezați lucrul pe o placă perforată cu arc, apăsați și agitați, apoi eliberați pentru a readuce dispozitivul în poziția de golire. Daher din oțel placat funcționează, de asemenea, ca un dispozitiv eficient de oprire a flăcării, pentru a reduce riscul de reluare a incendiului. Capacul cu balamale minimizează pierderile prin evaporare, iar marginea protejată reduce posibilitatea de rănire a mâinii. Cutiile sunt fabricate din oțel robust de calibrul 24, cu un finisaj dur cu strat de pulbere.

Caracteristici:

  • Curățați ușor piesele mici în solvent
  • Placă cu arc, perforată
  • Capacul cu balamale minimizează pierderile prin evaporare

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriÎnălţimeÎn afara Dia.Dimensiunea DasherPreț
JUSTRITE 10171 Cutie de bancă cu placă perforată, 1 litru, oțel, galben | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtGalben5.5 "4.875 "-€170.16
JUSTRITE 10385 Cutie de banc cu placă perforată, 1 galon, oțel, galben | AA4ZUK JUT10385YL 103851 gal.Galben4.5 "9.375 "-€197.38
JUSTRITE 09400 Bidon de siguranță pentru bancă, capac cu auto-închidere, 0.4 galoane, roșu, oțel galvanizat | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.Roșu10.5 "7"-€430.00
JUSTRITE 10295 Cutie de banc cu placă perforată, 1/2 galon, oțel galvanizat, roșu | AC8HHJ JUT10295RD 102952 qtRoșu3.25 "9.375 "-€166.65
JUSTRITE 10175 Cutie de bancă cu placă perforată, 1 litru, oțel galvanizat, roșu | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtRoșu5.5 "4.875 "-€151.27
JUSTRITE 10575 Cutie de banc cu placă perforată, 2 galoane, oțel galvanizat, roșu | AD2NYB JUT10575RD 105752 gal.Roșu5.875 "11.5 "-€283.01
JUSTRITE 10775 Cutie de banc cu placă perforată, 3 galoane, oțel galvanizat, roșu | AD2NYC 3TCF8 107753 gal.Roșu6"13.5 "-€307.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 10291 Cutie de banc cu placă perforată, 2 litri, oțel, galben
€187.73 /unitate