Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPYDER 600831 Ferăstrău cu găuri din oțel cu diametru de 3-3/8 inchi | AH8DMF 38HY34

SPYDER 600831 Fierăstrău cu gaură din oțel cu diametru de 3-3/8 inch

În stoc
Articol: AH8DMF Model: 600831Crucea Ref: 38HY34
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
€192.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 600649H, 600648H
CalitateYG8C
Max. Adâncimea de tăiere6.25 "
Dimensiunea burghiului pilot5/16 "dia. X 4" L
Aplicație primarăLemn
Saw Dia.3.375 "
Dimensiunea cozii7/16 "Hex
Material dinteVârf din carbură
Foloseste cuMfr. Nr. 600839 și 600840

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSaw Dia.Preț
SPYDER 600826 Oțel cu ferăstrău cu diametru de 1-49/64 inch | AH8DLP 38HY19 6008261.75 "€96.96
SPYDER 600836 Ferăstrău cu găuri din oțel cu diametru de 4-3/4 inchi | AH8DLY 38HY27 6008364.75 "€252.58
SPYDER 600838 Ferăstrău cu găuri din oțel cu diametru de 6 inchi | AH8DLZ 38HY28 6008386"€361.03
SPYDER 600827 Ferăstrău cu gaură din oțel cu diametru de 2 inchi | AH8DMA 38HY29 6008272"€117.54
SPYDER 600828 Fierăstrău cu găuri din oțel cu diametru de 2-3/8 inchi | AH8DMC 38HY31 6008282.375 "€139.54
SPYDER 600837 Ferăstrău cu găuri din oțel cu diametru de 5-1/4 inchi | AH8DME 38HY33 6008375.25 "€327.89
SPYDER 600834 Ferăstrău cu gaură din oțel cu diametru de 4-1/8 inchi | AH8DMG 38HY35 6008344.125 "€205.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPYDER 600831 Fierăstrău cu gaură din oțel cu diametru de 3-3/8 inch
€192.34 /unitate