Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT SRP06121ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPA 21EJ74

BRISKHEAT SRP06121ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F

În stoc
Post: AG9PPA Model: SRP06121ADJBCrucea Ref: 21EJ74

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€321.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor din cauciuc siliconic
Acuratete+/- 15 grade F
amperi0.75
operator de date cu caracter personal, Da
Lungime12 "
Max. Temp.160 grade F
Temp. GamăGradele 10 la grade 17
Voltaj120
wattage90
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolLungimeMax. Temp.Temp. GamăVoltajLăţimePreț
BRISKHEAT SRP06121PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€389.12
BRISKHEAT SRP06241PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic24 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€444.69
BRISHEAT SRP06241ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic24 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€408.93
BRISKHEAT SRP06361PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Încălzitor din cauciuc siliconic36 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€573.95
BRISHEAT SRP06361ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Încălzitor din cauciuc siliconic36 "160 grade FGradele 10 la grade 171206"€553.33
BRISKHEAT SRP12121PADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 1712012 "€423.28
BRISKHEAT SRP12121ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F | AG9PPN 21EJ86 SRP12121ADJB1.5Încălzitor din cauciuc siliconic12 "160 grade FGradele 10 la grade 1712012 "€414.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT SRP06121ADJB Control încălzitor din cauciuc siliconic 50-160 grade F
€321.68 /unitate