JOHNSON CONTROLS Actuator, rezistiv de la 100 la 10,000 ohmi


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 122 F , Adâncime: 2-11/16 " , Legăturile electrice: Terminalele cu șurub , Înălțime: 6" , Tip de montare: Montare directă , Tip arbore: Prindere cu autocentrare , întoarcere de primăvară: Nu , Tip comutator: 2 SPDT , Tip: Retur non-primăvară , Voltaj: 24 AC / DC , latime: 4.25 "
StilModelconsum de energieRating-ul puteriiSincronizare (sec.)CuplulPreț (ex. TVA)
A
M9124-JGC-2
5.9 VA5.9 VA115 la 175210 In.Lbs.€588.62
A
M9124-JGA-2
5.9 VA5.9 VA115 la 175210 In.Lbs.€625.01
B
M9116-JGC-2
6.4 VA6.4 VA70 la 115140 In.Lbs.€484.93
B
M9116-JGA-2
6.4 VA6.4 VA70 la 115140 In.Lbs.€431.41
C
M9108-JGC-2
7.1 VA7.1 VA25 la 5070 In.Lbs.€448.66
C
M9108-JGA-2
7.1 VA7.1 VA25 la 5070 In.Lbs.€371.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?