Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Actuator rezistiv 100 până la 10000 ohmi | AD4HHD 41P525

JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Actuator rezistiv 100 la 10000 Ohm

În stoc
Element: AD4HHD Model: M9116-JGC-2Crucea Ref: 41P525
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
€519.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă122 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime6"
Tip montareMontare directă
consum de energie6.4 VA
Rating-ul puterii6.4 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalRezistiv 100 - 10000 Ohm
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)70 la 115
Cuplul140 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelconsum de energieRating-ul puteriiSincronizare (sec.)CuplulPreț
JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 Actuator rezistiv 100 până la 10000 ohmi | AD4HGE 41P502 M9108-JGA-27.1 VA7.1 VA25 la 5070 In.Lbs.€411.22
JOHNSON CONTROLS M9108-JGC-2 Actuator rezistiv 100 până la 10000 ohmi | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 VA7.1 VA25 la 5070 In.Lbs.€497.21
JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 Actuator rezistiv 100 până la 10000 ohmi | AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 VA6.4 VA70 la 115140 In.Lbs.€478.10
JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 Actuator rezistiv 100 până la 10000 ohmi | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 VA5.9 VA115 la 175210 In.Lbs.€669.25
JOHNSON CONTROLS M9124-JGC-2 Actuator rezistiv 100 până la 10000 ohmi | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 VA5.9 VA115 la 175210 In.Lbs.€630.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 Actuator rezistiv 100 la 10000 Ohm
€519.27 /unitate