ROPER WHITNEY

Filtru

Scule de mână

5 KITXX16141PS6644300080094300080125300080188300160281310080281

Unelte electrice

152SR120581

Scule de mână Filtru

Poansonuri pentru găuri cu zgomot

Poansone și matrițe standard rotunde / manuale, ideale pentru perforarea găurilor în tablă sau cutii electrice. Prezintă un design care permite căderea liberă a melcului din matriță, oferind diferite adâncimi ale gâtului și cote de capacitate

Perforator, 3-1/4
Cod produs: AF7QTX
Model: XX
€355.74 /unitate
Adauga in cos
Poanson de banc, gât de 3-1/4 inch, gaură de 9/16 inch
Cod produs: AF7QUE
Model: 16
€1,015.80 /unitate
Adauga in cos
  • Knockout pumn
  • Knockout pumn
  • Knockout pumn
  • Knockout pumn
ROPER WHITNEY

Knockout pumn

Articolul (4)
Knockout Die 9/32 Inch 158 Calibru
Cod produs: AH8CYP
Model: 310080281
€26.24 /unitate
Adauga in cos

Unelte de tăiere a metalelor

Cusături de mână din oțel turnat utilizate pentru a crea îndoituri unghiulare precise în table; disponibil în capacitate metalică de calibrul 18 -22

Dispozitiv manual 3-1/2 inch, calibrul 18 până la 22
Cod produs: AG9UTT
Model: 44
€106.25 /unitate
Adauga in cos

Seturi de drivere de perforare

Seturi de drivere ideale pentru perforarea găurilor de diferite dimensiuni; vin într-o husă de plastic portabilă care conține 13/15 bucăți. Include, de asemenea, un pumn de mână Roper Whitney XX / Jr., pumni rotunji și matrițe

Jr. Hole Punch Kit Manual 16 Gauge Steel, 13 Bucăți
Cod produs: AB6VEG
Model: 5 KIT
€209.19 /unitate
Adauga in cos

Crestături din tablă

Crestături de mână de calibrul 16 și 20, fier unghiular și banc, cu o lamă de oțel de mare viteză pentru a crea crestături pe table, secțiuni unghiulare, bare subțiri și tuburi

Crestător manual 32 grade 20 gauge 13/16 inch
Cod produs: AF7QVJ
Model: 141
€254.08 /unitate
Adauga in cos
Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 inch 90 grade
Cod produs: AF7QVK
Model: PS66
€4,115.40 /unitate
Adauga in cos

Despre ROPER WHITNEY

Catalogul extins al lui Roper Whitney include poansonuri pentru orificii deformate, crestături pentru tablă, foarfece pentru prelucrare mecanică, scule de perforare și multe altele. Al brandului poansonuri cu găuri de demontare sunt ideale pentru perforarea găurilor în tablă sau cutii electrice. Ele permit căderea liberă a melcului din matriță. Aceste instrumente vin în numeroase adâncimi de gât și evaluări de capacitate. Roper Whitney baze de banc de perforare montați perforatoare de mână, permițând în același timp alinierea corectă a perforatoarelor și matrițelor apropiate. Ele vin cu șuruburi de bază pentru a asigura o montare ușoară și pot găzdui unghiuri, canale și suprafețe cu flanșe. Aceste baze au o construcție din aluminiu/oțel pentru a rezista la condiții industriale dure.

Denumiri comerciale majore

Mașini rotative cu motor Pexto

Mașinile rotative motorizate Pexto PR 720 sunt utilizate pentru formarea tablelor într-o gamă largă de forme. Sunt ideale pentru bordare, sertizare, așezare, cusătură dublă, strunjire, bavurare, cablare, margine în cot,...Citeste mai mult 

Mașini manuale de îndoit pe role Pexto

Acestea au role de 2 inchi, strunjite și șlefuite cu precizie, din oțel cu conținut ridicat de carbon. Există 3 caneluri de cablare: 3/16, 1/4 și 5/16 inchi. Acestea au carcasă de viteză complet închisă, iar rola superioară poate fi ridicată...Citeste mai mult 

Frâne de îndoire cu ecartament ușor din seria Connecticut

Aceste frâne manuale montate pe podea sunt proiectate pentru îndoire precisă. Acestea dispun de reglare pozitivă a presiunii de strângere, tije de oprire a șorțului pentru îndoiri repetate și mânere lungi pentru un efect de pârghie suplimentar. Ei inc...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Pot fi folosite aceste mașini pentru a căptuși și umbri?

Da, puteți căptuși și umbri folosind mașini rotative.

Cum folosiți o mașină de formare cu role?

  • Utilizați butoanele din față pentru a regla tensiunea.
  • Folosind butoanele din spate, reglați raza.
  • Așezați tabla formată între role.
  • Rotiți ușor mânerul.
  • Tabla plată va fi laminată conform specificațiilor.

Care sunt măsurile de siguranță pentru utilizarea unui perforator cu deformare?

  • Purtați protecție adecvată pentru ochi.
  • Prindeți bine unealta în timp ce perforați.
  • Țineți mâinile departe de zona de perforare.

Care sunt utilizările mașinilor de formare a metalelor?

Marca mașini de formare a metalelor deformează tablele, tuburile și barele subțiri prin îndoire, forfecare sau crestare.

Cum să întreținem pumnii Roper Whitney?

  • Păstrați-le curate și lubrifiate.
  • Înlocuiți poansonele și matrițele uzate sau deteriorate.