ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 Inch 90 Grade | AF7QVK 22JL10

ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 inch 90 grade

În stoc
Articol: AF7QVK Model: PS66Crucea Ref: 22JL10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,115.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBench Notcher
LamăViteză mare
Ecartament16
Cursă3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.38
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8203300000

Detalii produs:

    • Max. Crestătură (6")
    • Dimensiunea mesei de lucru (inch) (5/8 x 12 x 18)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROPER WHITNEY PS66 Bench Notcher Hi-speed 16 Gauge 6 inch 90 grade
€4,115.40 /unitate