Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Perforatoare ROPER WHITNEY XX, gât 3-1/4, gaură 17/32 | AF7QTX 22JK58 / 130010001

ROPER WHITNEY Perforatoare XX, gât de 3-1/4", orificiu de 17/32".

În stoc
Articol: AF7QTX Model: XXCrucea Ref: 22JK58 / 130010001

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€355.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHole Punch
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)16 Ga.
FuncţiePumni
Mărimea găurii17 / 32 "
Dimensiunea găurii nominală0.531 "
Numărul de pini0
StăviliCade fără moarte
TipManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.83
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pumnul de mână nr. XX este similar cu nr. 5 Jr., dar cu o adâncime mai mare a gâtului de 3-1 / 4 "de la marginea metalică. Include un pumn rotund de 9/32" și un set de matrițe
    • Poate fi folosit și pentru a perfora canale cu un ID minim de 1"
    • Pentru găurirea găurilor de diferite dimensiuni, utilizați KIT-ul nr. XX, care include 15 bucăți / 6 matrițe rotunde și dimensiuni de perforare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROPER WHITNEY Perforatoare XX, gât de 3-1/4", orificiu de 17/32".
€355.74 /unitate