JOHNSON CONTROLS Controlul vitezei ventilatorului condensatorului


Controalele vitezei ventilatorului condensatorului Johnson sunt utilizate pentru a regla viteza ventilatorului condensatorului în sistemele de aer condiționat și refrigerare.

Filtru
Funcția: Controlul vitezei ventilatorului , Necesită: P266SNR-1C sau P266SNR-2C
StilModelTemperatura ambientală. GamăPresiunePreț (ex. TVA)
A
P66AAB-1C
-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,092.23
A
P66BAB-5C
-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,947.69
A
P66BAB-1C
-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,700.48
B
P266ABA-100C
-40 la 60 C-€996.64
B
P266ACA-100C
-40 la 60 C-€942.70
B
P266BCA-100C
-40 la 60 C-€918.75
B
P266BHA-100C
-40 la 60 C-€1,128.01
B
P266BHA-2K
-40 până la 60 grade CDependent senzor. Consultați P266SNR-1C sau P266SNR-2C€1,313.52
B
P266AAA-100C
-40 până la 60 grade CDependent senzor. Consultați P266SNR-1C sau P266SNR-2C€821.84

DESCRIERE

  • Aceste comenzi ale vitezei ventilatorului condensatorului Johnson au o carcasă din aluminiu turnat sub presiune/oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe o suprafață expusă.
  • Sunt disponibile în carcase NEMA1 / NEMA 3 pentru protecție împotriva prafului și murdăriei.
  • Aceste comenzi ale vitezei ventilatorului condensatorului au capac din policarbonat stabilizat UV pentru a le proteja de efectele expunerii la soare.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură ambientală al comenzilor de viteză a ventilatorului condensatorului Johnson?

-40 până la 60 de grade C.

Cum îmbunătățește controlul vitezei ventilatorului eficiența energetică?

Prin controlul vitezei ventilatorului pe baza cererii de răcire, controlul vitezei ventilatorului reduce consumul de energie și îmbunătățește eficiența energetică. Când cererea de răcire este scăzută, viteza ventilatorului poate fi redusă, ceea ce duce la un consum mai mic de energie. Când cererea crește, viteza ventilatorului poate fi mărită pentru a satisface cererea, asigurând o performanță optimă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?