Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 208/240v | AF7EPC 20XJ06

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Control viteză ventilator condensator 208 / 240v

În stoc
Element: AF7EPC Model: P266AAA-100CCrucea Ref: 20XJ06
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
€821.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei ventilatorului condensatorului
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 60 grade C
Volți de control208/240
FuncţieControlul vitezei ventilatorului
Volți de intrare AC @ 60/50 Hz208/240
PresiuneDependent senzor. Consultați P266SNR-1C sau P266SNR-2C
NecesităP266SNR-1C sau P266SNR-2C
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Comenzi (ventilatoare condensator monostadio)
    • Timp de pornire greu (sec.) (2)
    • Amperi de ieșire Triac (8)

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPresiunePreț
JOHNSON CONTROLS P266ABA-100C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 208/240v | AD3MTB 40G351 P266ABA-100C-40 la 60 C-€996.64
JOHNSON CONTROLS P266ACA-100C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 208/240v | AD3MTC 40G352 P266ACA-100C-40 la 60 C-€942.70
JOHNSON CONTROLS P266BCA-100C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 460/575v | AD3MTD 40G353 P266BCA-100C-40 la 60 C-€918.74
JOHNSON CONTROLS P266BHA-100C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 460/575v | AD3MTE 40G354 P266BHA-100C-40 la 60 C-€1,128.01
JOHNSON CONTROLS P66AAB-1C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 190-250 Psi | AD3MUH 40G381 P66AAB-1C-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,092.23
JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 190-250 Psi | AD3MUL 40G384 P66BAB-1C-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,700.49
JOHNSON CONTROLS P66BAB-5C Controlul vitezei ventilatorului condensatorului 190-250 Psi | AD3MUM 40G385 P66BAB-5C-40 la 54 C190 la 250 PSI€1,947.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Control viteză ventilator condensator 208 / 240v
€821.84 /unitate