MILWAUKEE 49-16-2695 Set Knockout 9 Oțel de calibrul 10 | AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 Set Knockout 9 10 Gauge Steel

În stoc
Post: AG2AJF Model: 49-16-2695Crucea Ref: 31AD94

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,846.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pumni knockout
Capacitate10 ga. Oţel
Conducta și dimensiunea țevii2-1 / 2 ", 3" și 4 "
Număr de bucați9
Materialul piesei de prelucratOțel ușor sau inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.232
Înălțimea navei (cm)20.8
Lungimea navei (cm)48.49
Lățimea navei (cm)13.49
Codul HS8207303020

Detalii produs:

Milwaukee 49-16-2695 knockout set is ideal for creating holes in metal surfaces quickly and efficiently. This EXACT knockout set ensures precise conduit installations and is used in electrical and construction applications.

Caracteristici:

  • This Milwaukee knockout set can punch 4-inch conduit holes in mild steel and stainless steel surfaces.
  • It features engraved crosshairs on dies for clear alignment with pre-drawn markings, ensuring precise punching accuracy.
  • This knockout set's three-tooth geometry enhances punching efficiency and effectiveness.
  • Its clear and sizable ID markings on both punches and dies make it simple to choose the right punch and die.

Întrebări frecvente:

Q. What tools come included in Milwaukee 49-16-2695 knockout set apart from EXACT dies & punches?

A.

  • 1-1/8 inch draw stud
  • Geantă de transport

Q. What is the significance of notches in this Milwaukee knockout set?

A. The notches on the punches provide an improved grip when threading and de-threading punches.

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMaterialul piesei de prelucratPreț
MILWAUKEE 49-16-2692 Set knockout 10 10 Gauge Steel | AG2AJC 31AD91 49-16-269210Oțel moale€507.57
MILWAUKEE 49-16-2693 Set knockout 14 10 Gauge Steel | AG2AJD 31AD92 49-16-269314Oțel moale€833.75
MILWAUKEE 49-16-2694 Set Knockout 15 10 Gauge Steel | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Oțel moale€695.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2695 Set Knockout 9 10 Gauge Steel
€1,846.51 /unitate