Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEISS DUGY2-1000-2L Digital Gauge 0 până la 1000 Psi 1/2 inch Npt | AD6VUE 4AZX5

WEISS DUGY2-1000-2L Manometru digital 0 până la 1000 Psi 1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AD6VUE Model: DUGY2-1000-2LCrucea Ref: 4AZX5
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
€435.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete+/- 0.5 Scală completă
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialSticlă termoplastică armată cu sticlă
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4-1/2 "
AfişaLCD cu 4 cifre
Unități de afișarePsi, kPa, Kg / Sq cm, Bar, În Hg
Temp. De funcționare Gamă-15 de grade până la 150 de grade
Cu sprijinulLumina, minim 10 Lux
Gamă0 la 1000 psi
Rezoluţie1/4% Prima jumătate a gamei, 1/2% jumătate superioară a gamei
Material soclu316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiGamăPreț
WEISS DUGY2-0200-4L Digital Gauge 0 până la 200 Psi 1/4 inch Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1/4 "NPT0 la 200 psi€435.55
WEISS DUGY2-0400-4L Digital Gauge 0 până la 400 Psi 1/4 inch Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1/4 "NPT0 la 400 psi€435.55
WEISS DUGY2-1000-4L Digital Gauge 0 până la 1000 Psi 1/4 inch Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1/4 "NPT0 la 1000 psi€435.55
WEISS DUGY2-0200-2L Digital Gauge 0 până la 200 Psi 1/2 inch Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1/2 "NPT0 la 200 psi€435.55
WEISS DUGY2-0400-2L Digital Gauge 0 până la 400 Psi 1/2 inch Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1/2 "NPT0 la 400 psi€435.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEISS DUGY2-1000-2L Manometru digital 0 până la 1000 Psi 1/2 inch Npt
€435.55 /unitate