EATON Seria FDCE întrerupătoare complete cu carcasă turnată, cadru F


Întreruptoarele automate cu carcasă turnată (MCCB) din seria Eaton FDCE sunt utilizate pentru protejarea echipamentelor electrice de defecțiuni, cum ar fi condițiile de scurtcircuit și supracurent. Sunt potrivite pentru utilizare în centre de date și sisteme de energie regenerabilă.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
FDCE316033W.
€17,601.89
RFQ
A
FDCE322533L
€18,354.91
RFQ
A
FDCE322533W.
€17,601.89
RFQ
A
FDCE308033L
€16,519.42
RFQ
A
FDCE316033L
€18,354.91
RFQ
A
FDCE308033W.
€16,484.10
RFQ

DESCRIERE

  • MCCB-urile complete din seria Eaton FDCE au declanșare LS, asigurând timp de răspuns rapid pentru a preveni declanșarea falsă.
  • Acestea dispun de tehnologia digitală de procesare a semnalului Digitrip 310 rms care facilitează integrarea ușoară cu dispozitivele de monitorizare și sistemele SCADA.
  • Aceste MCCB au cadre F pentru flexibilitate în instalare și rezistență termică ridicată.

Întrebări Frecvente

Ce configurație de stâlp prezintă MCCB-urile complete din seria Eaton FDCE?

Configuratie cu 3 poli.

Care este ratingul actual al acestor MCCB-uri complete?

  • 80A
  • 60A
  • 225A

Care sunt punctele de inspectat înainte de a activa întrerupătorul?

  • Pentru a menține un mediu curat în jurul întreruptorului, utilizați o carcasă și îndepărtați orice praf, murdărie, grăsime, umiditate sau alți contaminanți.
  • Verificați dacă legăturile mecanice, cum ar fi actuatoarele cu comutare, sunt libere să se miște prin pornirea și oprirea unității de mai multe ori.
  • Efectuați un test mecanic al întreruptorului prin apăsarea butonului de apăsare pentru declanșare situat în partea de jos a unității, dacă este opțional.
  • Inspectați unitatea pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi fisuri, ciobiri sau decolorări și supraîncălzire.
  • Strângeți bornele și conectorii și examinați hardware-ul de montare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?