WEISS Manometru digital


Filtru
Precizie: +/- 0.5 Scală completă , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: Sticlă termoplastică armată cu sticlă , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiune cadran: 4-1/2 " , Afișare: LCD cu 4 cifre , Unități de afișare: Psi, kPa, Kg / Sq cm, Bar, În Hg , Temp. Gamă: -15 de grade până la 150 de grade , Cu sprijinul: Lumina, minim 10 Lux , Rezoluție: 1/4% Prima jumătate a gamei, 1/2% jumătate superioară a gamei , Material priză: 316 oțel inoxidabil
StilModelDimensiunea conexiuniiGamăPreț (ex. TVA)
A
DUGY2-0400-2L
1/2 "NPT0 la 400 psi€435.55
A
DUGY2-0200-2L
1/2 "NPT0 la 200 psi€435.55
A
DUGY2-1000-2L
1/2 "NPT0 la 1000 psi€435.55
A
DUGY2-0200-4L
1/4 "NPT0 la 200 psi€435.55
A
DUGY2-1000-4L
1/4 "NPT0 la 1000 psi€435.55
A
DUGY2-0400-4L
1/4 "NPT0 la 400 psi€435.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?