OMRON STI Buton de oprire de urgență iluminat


Filtru
Material de bază: Plastic , Rama: Plastic , Culoare: Roșu , Formular de contact: 1NC , Material cap: Plastic , Evaluare IP: 65 , Tip modul de lampă: Tensiune completă , Tensiune modulul lămpii: 24 VAC / DC , Tip lampă: LED-uri , Tensiune lampa: 24 VAC / DC , Lampă de schimb: Mfr. Nr. A16-24DR sau A16-24DSR
StilModelAcțiuneEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
11002-7003
Menținut 2 poziții Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€143.30
A
11002-7004
Menținut 2 poziții Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€139.72
B
11004-7010
Push-Lock / Turn-Reset menținut10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC22mmŞurubDiametru 60mm. Ciupercă€164.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?