Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 11004-7010 Buton de oprire de urgență Iluminat 22mm Nc Roșu | AC2MKQ 2LCB7

OMRON STI 11004-7010 Buton de oprire de urgență iluminat 22 mm Nc Roșu

În stoc
Element: AC2MKQ Model: 11004-7010Ref încrucișat: 2LCB7
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
€164.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de oprire de urgență
AcțiunePush-Lock / Turn-Reset menținut
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriRoșu
Formular de contact1NC
Evaluare contact10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
Lampă de schimbMfr. Nr. A16-24DR sau A16-24DSR
Mărimea22mm
Terminal de conectareŞurub
Tipul de operatorDiametru 60mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509065
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Iluminat/Neluminat (Iluminat)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneEvaluare contactMărimeaTerminal de conectareTipul de operatorPreț
OMRON STI 11002-7003 Buton de oprire de urgență Iluminat 16mm Nc Roșu | AC2MKJ 2LCB1 11002-7003Menținut 2 poziții Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€143.30
OMRON STI 11002-7004 Buton de oprire de urgență Iluminat 16mm Nc Roșu | AC2MKK 2LCB2 11002-7004Menținut 2 poziții Push-Lock / Turn-Reset5A @ 125 VAC / 3A @ 250 VAC16mmConectare rapidăDiametru 30mm. Ciupercă€139.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 11004-7010 Buton de oprire de urgență iluminat 22 mm Nc Roșu
€164.56 /unitate