WESCO Lifturi cu cadru din aluminiu - Două roți


Filtru
Capacitate de incarcare: 400 lb. , Material: Aluminiu , Lungime totală: 32 " , Lățimea totală: 22.5 " , Lungimea platformei: 20 " , Lățimea platformei: 22 " , Materialul roții: 0
StilModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăCu sprijinulPreț (ex. TVA)
A
260004
Ridicarea platformei hidraulice40 "48.5 "Pompa hidraulică de picior€4,380.97
B
260025
Platformă standard de ridicare40 "48.5 "Troliu manual€3,579.21
B
260026
Platformă standard de ridicare54 "60.5 "Troliu manual€3,883.78

Lifturi cu cadru din aluminiu - Două roți

Ascensoarele Wesco cu cadru de aluminiu ușoare necesită mai puțin efort (comparativ cu modelele din oțel) în timp ce transportă sarcini de până la 400 lb. Ele pot manipula echipamente stivuite la înălțimi de până la 54 de inci și sunt echipate cu o pompă hidraulică acționată cu piciorul sau un troliu acţionat manual. pentru ridicarea sau coborârea ușoară a sarcinilor. Aceste unități sunt în continuare integrate cu blocaje pentru roți, asigurând încărcarea/descărcarea în siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?