WESCO 260026 Troliu cu pedală cu 2 roți din aluminiu, capacitate 400 lbs, ridicare 54 | AG7JEU WMPL-54-2022

WESCO 260026 Troliu cu pedală cu 2 roți din aluminiu, capacitate de 400 lbs, ridicare de 54 inchi

În stoc
Post: AG7JEU Model: 260026Ref încrucișat: WMPL-54-2022

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,883.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă standard de ridicare
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Capacitate de încărcare400 lb.
Centrul de încărcare10 "
MaterialAluminiu
Inălțime totală60.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală22.5 "
Lungimea platformei20 "
Lățimea peronului22 "
Cu sprijinulTroliu manual
Materialul roții0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)57.15

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea de ridicare Max.Inălțime totalăCu sprijinulPreț
WESCO 260025 Troliu cu pedală cu 2 roți din aluminiu, capacitate 400 lbs, ridicare 40 inchi | AG7JET WMPL-40-2022 260025Platformă standard de ridicare40 "48.5 "Troliu manual€3,579.20
WESCO 260004 Lift hidraulic cu 2 roți din aluminiu, capacitate 400 lbs, ridicare 40 inchi | AG7JEV MPL-40-2022 260004Ridicarea platformei hidraulice40 "48.5 "Pompa hidraulică de picior€4,380.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 260026 Troliu cu pedală cu 2 roți din aluminiu, capacitate de 400 lbs, ridicare de 54 inchi
€3,883.79 /unitate