VESTIL Rulouri pentru uși cu bandă de vinil seria TG


Filtru
Temp. fragilitate: 35 grade C , Culoare: clar , Graves Tear Extension: 2.07 " , Graves Tear Load: 35.4 lbs. , Transmisie ceață: 6.3% , Sarcina la 100% alungire: 32.2 lbs. , transmisie luminoasă: 82.80% , Material: Vinil din PVC , Max. Alungire la tracțiune: 388% , Temp. Gamă: -10 Deg. până la 140 de grade. F , Dimensiune pachet: 1 , Rigiditate la flexie: 1805 psi la 23 de grade. C , Rezistență @ 100% alungire: 1181 psi , Rezistență la tracțiune: 2635 psi
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea de deschidereGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
TG-600-ROLL
0.06 "3600 "300 ft.3600 "0.06 "6"€478.01
RFQ
B
TG-800-ROLL
0.08 "3600 "300 ft.-0.08 "8"€701.50
RFQ
C
TG-1200-ROLL
0.12 "2400 "200 ft.-0.12 "12 "€793.46
RFQ
D
TG-1600-ROLL
0.16 "1200 "100 ft.1200 "0.16 "16 "€654.72
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?